Eriks

Gleitringdichtung BBASL 040 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12418887
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

399,00 €/ Stückexkl. MwSt

466,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBASL
Wellendurchmesser
40 mm
Typ
BBASL
Einbaulänge montiert
50 mm
Außendurchmesser Rotor
60 mm
Kammerdurchmesser Stator
58 mm
Einbaulänge Rotor
36 mm
Einbaulänge Stator
14 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
40 mm
d7
58 mm
d3
60 mm
l1
36 mm
I4
14 mm
d8
4 mm