Eriks

Gleitringdichtung BBASL 038 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12418421
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

477,50 €/ Stückexkl. MwSt

558,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBASL
Wellendurchmesser
38 mm
Typ
BBASL
Einbaulänge montiert
50 mm
Außendurchmesser Rotor
57.9 mm
Kammerdurchmesser Stator
56 mm
Einbaulänge Rotor
36 mm
Einbaulänge Stator
14 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
38 mm
d7
56 mm
d3
57.9 mm
l1
36 mm
I4
14 mm
d8
4 mm