Eriks

Gleitringdichtung BBASL 035 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12417997
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

360,00 €/ Stückexkl. MwSt

421,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBASL
Wellendurchmesser
35 mm
Typ
BBASL
Einbaulänge montiert
46.5 mm
Außendurchmesser Rotor
54.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
50 mm
Einbaulänge Rotor
35 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
35 mm
d7
50 mm
d3
54.5 mm
l1
35 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm