Eriks

Gleitringdichtung BBASL 033 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12417549
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

368,50 €/ Stückexkl. MwSt

431,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBASL
Wellendurchmesser
33 mm
Typ
BBASL
Einbaulänge montiert
46.5 mm
Außendurchmesser Rotor
51 mm
Kammerdurchmesser Stator
48 mm
Einbaulänge Rotor
35 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
33 mm
d7
48 mm
d3
51 mm
l1
35 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm