428,00 €/ Stückexkl. MwSt
500,76 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BBASL |
Wellendurchmesser | 32 mm |
Typ | BBASL |
Einbaulänge montiert | 46.5 mm |
Außendurchmesser Rotor | 51 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 48 mm |
Einbaulänge Rotor | 35 mm |
Einbaulänge Stator | 11.5 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
Stiftedurchmesser | 3 mm |
d1 | 32 mm |
d7 | 48 mm |
d3 | 51 mm |
l1 | 35 mm |
I4 | 11.5 mm |
d8 | 3 mm |