Eriks

Gleitringdichtung BBASL 030 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12416670
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

345,00 €/ Stückexkl. MwSt

403,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBASL
Wellendurchmesser
30 mm
Typ
BBASL
Einbaulänge montiert
46.5 mm
Außendurchmesser Rotor
47.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
45 mm
Einbaulänge Rotor
35 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
30 mm
d7
45 mm
d3
47.6 mm
l1
35 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm