Eriks

Gleitringdichtung BBASL 028 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12416141
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

307,50 €/ Stückexkl. MwSt

359,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBASL
Wellendurchmesser
28 mm
Typ
BBASL
Einbaulänge montiert
46.5 mm
Außendurchmesser Rotor
47.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
43 mm
Einbaulänge Rotor
35 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
28 mm
d7
43 mm
d3
47.6 mm
l1
35 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm