Eriks

Gleitringdichtung BBASL 024 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12415247
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

317,00 €/ Stückexkl. MwSt

370,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBASL
Wellendurchmesser
24 mm
Typ
BBASL
Einbaulänge montiert
44 mm
Außendurchmesser Rotor
41.1 mm
Kammerdurchmesser Stator
39 mm
Einbaulänge Rotor
32.5 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
24 mm
d7
39 mm
d3
41.1 mm
l1
32.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm