Eriks

Gleitringdichtung BBASL 015 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12412833
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

280,00 €/ Stückexkl. MwSt

327,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBASL
Wellendurchmesser
15 mm
Typ
BBASL
Einbaulänge montiert
38.4 mm
Außendurchmesser Rotor
28.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
25 mm
Einbaulänge Rotor
28.4 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
15 mm
d7
25 mm
d3
28.5 mm
l1
28.4 mm
I4
10 mm
d8
3 mm