Eriks

Gleitringdichtung BBASL 014 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12412488
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

240,00 €/ Stückexkl. MwSt

280,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBASL
Wellendurchmesser
14 mm
Typ
BBASL
Einbaulänge montiert
38.4 mm
Außendurchmesser Rotor
28.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
25 mm
Einbaulänge Rotor
28.4 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
14 mm
d7
25 mm
d3
28.5 mm
l1
28.4 mm
I4
10 mm
d8
3 mm