Eriks

Gleitringdichtung BBASL 012 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12411954
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

221,00 €/ Stückexkl. MwSt

258,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBASL
Wellendurchmesser
12 mm
Typ
BBASL
Einbaulänge montiert
35.9 mm
Außendurchmesser Rotor
24.3 mm
Kammerdurchmesser Stator
23 mm
Einbaulänge Rotor
25.9 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
12 mm
d7
23 mm
d3
24.3 mm
l1
25.9 mm
I4
10 mm
d8
3 mm