Eriks

Gleitringdichtung BBASL 010 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12411556
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

207,50 €/ Stückexkl. MwSt

242,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBASL
Wellendurchmesser
10 mm
Typ
BBASL
Einbaulänge montiert
35.9 mm
Außendurchmesser Rotor
20 mm
Kammerdurchmesser Stator
21 mm
Einbaulänge Rotor
25.9 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
10 mm
d7
21 mm
d3
20 mm
l1
25.9 mm
I4
10 mm
d8
3 mm