Eriks

Gleitringdichtung BBAS 100 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12425416
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.003,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.173,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBAS
Wellendurchmesser
100 mm
Typ
BBAS
Einbaulänge montiert
66.8 mm
Außendurchmesser Rotor
132 mm
Kammerdurchmesser Stator
123.3 mm
Einbaulänge Rotor
51 mm
Einbaulänge Stator
15.8 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
100 mm
d7
123.3 mm
d3
132 mm
l1
51 mm
I4
15.8 mm