1.337,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.564,29 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BBAS |
Wellendurchmesser | 95 mm |
Typ | BBAS |
Einbaulänge montiert | 66.8 mm |
Außendurchmesser Rotor | 127.6 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 120.3 mm |
Einbaulänge Rotor | 51 mm |
Einbaulänge Stator | 15.8 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 95 mm |
d7 | 120.3 mm |
d3 | 127.6 mm |
l1 | 51 mm |
I4 | 15.8 mm |