Eriks

Gleitringdichtung BBAS 095 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12425086
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.009,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.180,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBAS
Wellendurchmesser
95 mm
Typ
BBAS
Einbaulänge montiert
66.8 mm
Außendurchmesser Rotor
127.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
120.3 mm
Einbaulänge Rotor
51 mm
Einbaulänge Stator
15.8 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
95 mm
d7
120.3 mm
d3
127.6 mm
l1
51 mm
I4
15.8 mm