899,50 €/ Stückexkl. MwSt
1.052,42 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BBAS |
Wellendurchmesser | 90 mm |
Typ | BBAS |
Einbaulänge montiert | 65.8 mm |
Außendurchmesser Rotor | 122.3 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 114 mm |
Einbaulänge Rotor | 51 mm |
Einbaulänge Stator | 14.8 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 90 mm |
d7 | 114 mm |
d3 | 122.3 mm |
l1 | 51 mm |
I4 | 14.8 mm |