Eriks

Gleitringdichtung BBAS 090 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12424821
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

841,50 €/ Stückexkl. MwSt

984,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBAS
Wellendurchmesser
90 mm
Typ
BBAS
Einbaulänge montiert
65.8 mm
Außendurchmesser Rotor
122.3 mm
Kammerdurchmesser Stator
114 mm
Einbaulänge Rotor
51 mm
Einbaulänge Stator
14.8 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
90 mm
d7
114 mm
d3
122.3 mm
l1
51 mm
I4
14.8 mm