1.100,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.287,00 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BBAS |
Wellendurchmesser | 85 mm |
Typ | BBAS |
Einbaulänge montiert | 60.8 mm |
Außendurchmesser Rotor | 116.7 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 109 mm |
Einbaulänge Rotor | 46 mm |
Einbaulänge Stator | 14.8 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 85 mm |
d7 | 109 mm |
d3 | 116.7 mm |
l1 | 46 mm |
I4 | 14.8 mm |