Eriks

Gleitringdichtung BBAS 085 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12424492
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

789,50 €/ Stückexkl. MwSt

923,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBAS
Wellendurchmesser
85 mm
Typ
BBAS
Einbaulänge montiert
60.8 mm
Außendurchmesser Rotor
116.7 mm
Kammerdurchmesser Stator
109 mm
Einbaulänge Rotor
46 mm
Einbaulänge Stator
14.8 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
85 mm
d7
109 mm
d3
116.7 mm
l1
46 mm
I4
14.8 mm