Eriks

Gleitringdichtung BBAS 080 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12424154
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

982,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.148,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBAS
Wellendurchmesser
80 mm
Typ
BBAS
Einbaulänge montiert
63 mm
Außendurchmesser Rotor
109.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
104 mm
Einbaulänge Rotor
48 mm
Einbaulänge Stator
15 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
80 mm
d7
104 mm
d3
109.5 mm
l1
48 mm
I4
15 mm