533,00 €/ Stückexkl. MwSt
623,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BBAS |
Wellendurchmesser | 75 mm |
Typ | BBAS |
Einbaulänge montiert | 62.7 mm |
Außendurchmesser Rotor | 102 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 99 mm |
Einbaulänge Rotor | 48.7 mm |
Einbaulänge Stator | 14 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 75 mm |
d7 | 99 mm |
d3 | 102 mm |
l1 | 48.7 mm |
I4 | 14 mm |