Eriks

Gleitringdichtung BBAS 068 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12422958
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

591,50 €/ Stückexkl. MwSt

692,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBAS
Wellendurchmesser
68 mm
Typ
BBAS
Einbaulänge montiert
54.9 mm
Außendurchmesser Rotor
94 mm
Kammerdurchmesser Stator
91.5 mm
Einbaulänge Rotor
41.2 mm
Einbaulänge Stator
13.7 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
68 mm
d7
91.5 mm
d3
94 mm
l1
41.2 mm
I4
13.7 mm