711,50 €/ Stückexkl. MwSt
832,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BBAS |
Wellendurchmesser | 65 mm |
Typ | BBAS |
Einbaulänge montiert | 54.5 mm |
Außendurchmesser Rotor | 90.3 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 85.4 mm |
Einbaulänge Rotor | 41.5 mm |
Einbaulänge Stator | 13 mm |
Material Nebendichtung | NBR |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 65 mm |
d7 | 85.4 mm |
d3 | 90.3 mm |
l1 | 41.5 mm |
I4 | 13 mm |