Eriks

Gleitringdichtung BBAS 065 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12422598
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

711,50 €/ Stückexkl. MwSt

832,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBAS
Wellendurchmesser
65 mm
Typ
BBAS
Einbaulänge montiert
54.5 mm
Außendurchmesser Rotor
90.3 mm
Kammerdurchmesser Stator
85.4 mm
Einbaulänge Rotor
41.5 mm
Einbaulänge Stator
13 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
65 mm
d7
85.4 mm
d3
90.3 mm
l1
41.5 mm
I4
13 mm