Eriks

Gleitringdichtung BBAS 060 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12421993
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

435,00 €/ Stückexkl. MwSt

508,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBAS
Wellendurchmesser
60 mm
Typ
BBAS
Einbaulänge montiert
54.8 mm
Außendurchmesser Rotor
85.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
80.4 mm
Einbaulänge Rotor
41.5 mm
Einbaulänge Stator
13.3 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
60 mm
d7
80.4 mm
d3
85.5 mm
l1
41.5 mm
I4
13.3 mm