Eriks

Gleitringdichtung BBAS 058 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12421655
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

525,50 €/ Stückexkl. MwSt

614,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBAS
Wellendurchmesser
58 mm
Typ
BBAS
Einbaulänge montiert
54.8 mm
Außendurchmesser Rotor
82.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
78.4 mm
Einbaulänge Rotor
41.5 mm
Einbaulänge Stator
13.3 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
58 mm
d7
78.4 mm
d3
82.5 mm
l1
41.5 mm
I4
13.3 mm