424,50 €/ Stückexkl. MwSt
496,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BBAS |
Wellendurchmesser | 58 mm |
Typ | BBAS |
Einbaulänge montiert | 54.8 mm |
Außendurchmesser Rotor | 82.5 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 78.4 mm |
Einbaulänge Rotor | 41.5 mm |
Einbaulänge Stator | 13.3 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 58 mm |
d7 | 78.4 mm |
d3 | 82.5 mm |
l1 | 41.5 mm |
I4 | 13.3 mm |