Eriks

Gleitringdichtung BBAS 055 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12421294
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

524,50 €/ Stückexkl. MwSt

613,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBAS
Wellendurchmesser
55 mm
Typ
BBAS
Einbaulänge montiert
49.8 mm
Außendurchmesser Rotor
78.3 mm
Kammerdurchmesser Stator
75.4 mm
Einbaulänge Rotor
36.5 mm
Einbaulänge Stator
13.3 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
55 mm
d7
75.4 mm
d3
78.3 mm
l1
36.5 mm
I4
13.3 mm