587,50 €/ Stückexkl. MwSt
687,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BBAS |
Wellendurchmesser | 53 mm |
Typ | BBAS |
Einbaulänge montiert | 48.8 mm |
Außendurchmesser Rotor | 76 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 72.3 mm |
Einbaulänge Rotor | 36.5 mm |
Einbaulänge Stator | 12.3 mm |
Material Nebendichtung | NBR |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 53 mm |
d7 | 72.3 mm |
d3 | 76 mm |
l1 | 36.5 mm |
I4 | 12.3 mm |