Eriks

Gleitringdichtung BBAS 053 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12420896
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

386,00 €/ Stückexkl. MwSt

451,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBAS
Wellendurchmesser
53 mm
Typ
BBAS
Einbaulänge montiert
48.8 mm
Außendurchmesser Rotor
76 mm
Kammerdurchmesser Stator
72.3 mm
Einbaulänge Rotor
36.5 mm
Einbaulänge Stator
12.3 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
53 mm
d7
72.3 mm
d3
76 mm
l1
36.5 mm
I4
12.3 mm