Eriks

Gleitringdichtung BBAS 050 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12420510
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

378,50 €/ Stückexkl. MwSt

442,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBAS
Wellendurchmesser
50 mm
Typ
BBAS
Einbaulänge montiert
49.6 mm
Außendurchmesser Rotor
71.8 mm
Kammerdurchmesser Stator
69.3 mm
Einbaulänge Rotor
38 mm
Einbaulänge Stator
11.6 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
50 mm
d7
69.3 mm
d3
71.8 mm
l1
38 mm
I4
11.6 mm