558,00 €/ Stückexkl. MwSt
652,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BBAS |
Wellendurchmesser | 48 mm |
Typ | BBAS |
Einbaulänge montiert | 47.6 mm |
Außendurchmesser Rotor | 69.3 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 68.4 mm |
Einbaulänge Rotor | 36 mm |
Einbaulänge Stator | 11.6 mm |
Material Nebendichtung | NBR |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 48 mm |
d7 | 68.4 mm |
d3 | 69.3 mm |
l1 | 36 mm |
I4 | 11.6 mm |