Eriks

Gleitringdichtung BBAS 048 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12420171
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

372,00 €/ Stückexkl. MwSt

435,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBAS
Wellendurchmesser
48 mm
Typ
BBAS
Einbaulänge montiert
47.6 mm
Außendurchmesser Rotor
69.3 mm
Kammerdurchmesser Stator
68.4 mm
Einbaulänge Rotor
36 mm
Einbaulänge Stator
11.6 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
48 mm
d7
68.4 mm
d3
69.3 mm
l1
36 mm
I4
11.6 mm