Eriks

Gleitringdichtung BBAS 045 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12419785
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

361,50 €/ Stückexkl. MwSt

422,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBAS
Wellendurchmesser
45 mm
Typ
BBAS
Einbaulänge montiert
47.6 mm
Außendurchmesser Rotor
65.7 mm
Kammerdurchmesser Stator
64 mm
Einbaulänge Rotor
36 mm
Einbaulänge Stator
11.6 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
45 mm
d7
64 mm
d3
65.7 mm
l1
36 mm
I4
11.6 mm