351,00 €/ Stückexkl. MwSt
410,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BBAS |
Wellendurchmesser | 43 mm |
Typ | BBAS |
Einbaulänge montiert | 48 mm |
Außendurchmesser Rotor | 63.8 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 62 mm |
Einbaulänge Rotor | 36 mm |
Einbaulänge Stator | 12 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 43 mm |
d7 | 62 mm |
d3 | 63.8 mm |
l1 | 36 mm |
I4 | 12 mm |