393,00 €/ Stückexkl. MwSt
459,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BBAS |
Wellendurchmesser | 38 mm |
Typ | BBAS |
Einbaulänge montiert | 46.3 mm |
Außendurchmesser Rotor | 57.9 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 55 mm |
Einbaulänge Rotor | 36 mm |
Einbaulänge Stator | 10.3 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 38 mm |
d7 | 55 mm |
d3 | 57.9 mm |
l1 | 36 mm |
I4 | 10.3 mm |