Eriks

Gleitringdichtung BBAS 038 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12418407
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

317,00 €/ Stückexkl. MwSt

370,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBAS
Wellendurchmesser
38 mm
Typ
BBAS
Einbaulänge montiert
46.3 mm
Außendurchmesser Rotor
57.9 mm
Kammerdurchmesser Stator
55 mm
Einbaulänge Rotor
36 mm
Einbaulänge Stator
10.3 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
38 mm
d7
55 mm
d3
57.9 mm
l1
36 mm
I4
10.3 mm