Eriks

Gleitringdichtung BBAS 035 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12417988
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

279,00 €/ Stückexkl. MwSt

326,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBAS
Wellendurchmesser
35 mm
Typ
BBAS
Einbaulänge montiert
46 mm
Außendurchmesser Rotor
54.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
52 mm
Einbaulänge Rotor
35 mm
Einbaulänge Stator
11 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
35 mm
d7
52 mm
d3
54.5 mm
l1
35 mm
I4
11 mm