Eriks

Gleitringdichtung BBAS 033 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12417533
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

434,00 €/ Stückexkl. MwSt

507,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBAS
Wellendurchmesser
33 mm
Typ
BBAS
Einbaulänge montiert
46 mm
Außendurchmesser Rotor
51 mm
Kammerdurchmesser Stator
50 mm
Einbaulänge Rotor
35 mm
Einbaulänge Stator
11 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
33 mm
d7
50 mm
d3
51 mm
l1
35 mm
I4
11 mm