Eriks

Gleitringdichtung BBAS 030 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12416660
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

428,00 €/ Stückexkl. MwSt

500,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBAS
Wellendurchmesser
30 mm
Typ
BBAS
Einbaulänge montiert
45.5 mm
Außendurchmesser Rotor
47.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
45 mm
Einbaulänge Rotor
35 mm
Einbaulänge Stator
10.5 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
30 mm
d7
45 mm
d3
47.6 mm
l1
35 mm
I4
10.5 mm