329,50 €/ Stückexkl. MwSt
385,52 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BBAS |
Wellendurchmesser | 22 mm |
Typ | BBAS |
Einbaulänge montiert | 37.5 mm |
Außendurchmesser Rotor | 36.5 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 35 mm |
Einbaulänge Rotor | 30 mm |
Einbaulänge Stator | 7.5 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 22 mm |
d7 | 35 mm |
d3 | 36.5 mm |
l1 | 30 mm |
I4 | 7.5 mm |