Eriks

Gleitringdichtung BBAS 018 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12413699
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

217,50 €/ Stückexkl. MwSt

254,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBAS
Wellendurchmesser
18 mm
Typ
BBAS
Einbaulänge montiert
38 mm
Außendurchmesser Rotor
31 mm
Kammerdurchmesser Stator
30 mm
Einbaulänge Rotor
30 mm
Einbaulänge Stator
8 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
18 mm
d7
30 mm
d3
31 mm
l1
30 mm
I4
8 mm