Eriks

Gleitringdichtung BBAS 016 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12413238
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

254,50 €/ Stückexkl. MwSt

297,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBAS
Wellendurchmesser
16 mm
Typ
BBAS
Einbaulänge montiert
35.9 mm
Außendurchmesser Rotor
28.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
28 mm
Einbaulänge Rotor
28.4 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
16 mm
d7
28 mm
d3
28.5 mm
l1
28.4 mm
I4
7.5 mm