246,50 €/ Stückexkl. MwSt
288,40 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BBAS |
Wellendurchmesser | 14 mm |
Typ | BBAS |
Einbaulänge montiert | 34 mm |
Außendurchmesser Rotor | 28.5 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 24.6 mm |
Einbaulänge Rotor | 28.4 mm |
Einbaulänge Stator | 5.6 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 14 mm |
d7 | 24.6 mm |
d3 | 28.5 mm |
l1 | 28.4 mm |
I4 | 5.6 mm |