Eriks

Gleitringdichtung BBAS 014 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12412477
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

196,50 €/ Stückexkl. MwSt

229,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBAS
Wellendurchmesser
14 mm
Typ
BBAS
Einbaulänge montiert
34 mm
Außendurchmesser Rotor
28.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
24.6 mm
Einbaulänge Rotor
28.4 mm
Einbaulänge Stator
5.6 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
14 mm
d7
24.6 mm
d3
28.5 mm
l1
28.4 mm
I4
5.6 mm