Eriks

Gleitringdichtung BBAS 012 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12411934
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

255,50 €/ Stückexkl. MwSt

298,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBAS
Wellendurchmesser
12 mm
Typ
BBAS
Einbaulänge montiert
31.5 mm
Außendurchmesser Rotor
24.3 mm
Kammerdurchmesser Stator
21.6 mm
Einbaulänge Rotor
25.9 mm
Einbaulänge Stator
5.6 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
12 mm
d7
21.6 mm
d3
24.3 mm
l1
25.9 mm
I4
5.6 mm