Eriks

Gleitringdichtung BBAS 010 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12411542
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

187,50 €/ Stückexkl. MwSt

219,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBAS
Wellendurchmesser
10 mm
Typ
BBAS
Einbaulänge montiert
32.5 mm
Außendurchmesser Rotor
20 mm
Kammerdurchmesser Stator
19.2 mm
Einbaulänge Rotor
25.9 mm
Einbaulänge Stator
6.6 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
10 mm
d7
19.2 mm
d3
20 mm
l1
25.9 mm
I4
6.6 mm