Eriks

Gleitringdichtung BBA 085 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12424499
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

827,50 €/ Stückexkl. MwSt

968,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBA
Wellendurchmesser
85 mm
Typ
BBA
Einbaulänge montiert
60 mm
Außendurchmesser Rotor
116.7 mm
Kammerdurchmesser Stator
110 mm
Einbaulänge Rotor
46 mm
Einbaulänge Stator
14 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
85 mm
d7
110 mm
d3
116.7 mm
l1
46 mm
I4
14 mm