Eriks

Gleitringdichtung BBA 075 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12423722
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

599,50 €/ Stückexkl. MwSt

701,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBA
Wellendurchmesser
75 mm
Typ
BBA
Einbaulänge montiert
60 mm
Außendurchmesser Rotor
102 mm
Kammerdurchmesser Stator
97 mm
Einbaulänge Rotor
48.7 mm
Einbaulänge Stator
11.3 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
75 mm
d7
97 mm
d3
102 mm
l1
48.7 mm
I4
11.3 mm