Eriks

Gleitringdichtung BBA 070 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12423343
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

599,50 €/ Stückexkl. MwSt

701,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBA
Wellendurchmesser
70 mm
Typ
BBA
Einbaulänge montiert
60 mm
Außendurchmesser Rotor
97 mm
Kammerdurchmesser Stator
92 mm
Einbaulänge Rotor
48.7 mm
Einbaulänge Stator
11.3 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
70 mm
d7
92 mm
d3
97 mm
l1
48.7 mm
I4
11.3 mm